LAPP ITALIA SRL - LPP61754030 SILVYN FPAS PA6 21 / 16.7X21.2 GY 50M - 61754030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Biegeradius, statisch - 45 mm
Packung
50 M
EAN
4044773744941
Artikelnummer
LPP61754030
Herstellernummer
61754030
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
16.7 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
21.2 mm


