LAPP ITALIA SRL - LPP61754020 SILVYN FPAS PA6 16 / 11.8X15.8 GY 50M - 61754020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 15.8 mm
Nenndurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 11.8 mm
Packung
50 M
EAN
4044773616446
Artikelnummer
LPP61754020
Herstellernummer
61754020
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
15.8 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
11.8 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja



