LAPP ITALIA SRL - LPP61754005 SILVYN FPAS PA6 10 / 6.3X10 BK 50M - 61754005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
4044773439793
Artikelnummer
LPP61754005
Herstellernummer
61754005
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6.3 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


