Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61751720 SILVYN ELT 16.0X21.0 BU 30M - 61751720

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61751720 SILVYN ELT 16.0X21.0 BU 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 35 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 20.7 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4044773365092

Artikelnummer

LPP61751720

Herstellernummer

61751720

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

35 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

20.7 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Guaina plastica modello SILVYN ELT 16X20 7 BU LAPP ITALIA