LAPP ITALIA SRL - LPP61751710 SILVYN ELT 12.0X16.5 BU 30M - 61751710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Biegeradius, statisch - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 16.6 mm
Halogenfrei - nein
Packung
30 M
EAN
4044773365115
Artikelnummer
LPP61751710
Herstellernummer
61751710
Hersteller
LPP
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
16.6 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


