LAPP ITALIA SRL - LPP61746995 SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M - 61746995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 750 N
Einsatztemperatur - -40...115 °C
Biegeradius, statisch - 90 mm
Packung
25 M
EAN
4044773376487
Artikelnummer
LPP61746995
Herstellernummer
61746995
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Innendurchmesser:
36 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
42.5 mm


