LAPP ITALIA SRL - LPP61746980 SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 GY 25M - 61746980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...115 °C
Biegeradius, statisch - 65 mm
Farbe - grau
Packung
25 M
EAN
4044773376661
Artikelnummer
LPP61746980
Herstellernummer
61746980
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V0
Innendurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
34.5 mm