LAPP ITALIA SRL - LPP61746970 SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 GY 50M - 61746970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...115 °C
Biegeradius, statisch - 55 mm
Farbe - grau
Packung
50 M
EAN
4044773376838
Artikelnummer
LPP61746970
Herstellernummer
61746970
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Biegeradius, statisch:
55 mm
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V0
Innendurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28.5 mm