Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746960 SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 GY 50M - 61746960

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746960 SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 GY 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...115 °C

  • Biegeradius, statisch - 45 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 M

EAN

4044773376883

Artikelnummer

LPP61746960

Herstellernummer

61746960

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Biegeradius, statisch:

45 mm

Farbe:

grau

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V0

Innendurchmesser:

16.5 mm

Außendurchmesser:

21.2 mm

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili Massima sicurezza in caso di incendio