LAPP ITALIA SRL - LPP61746950 SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 GY 50M - 61746950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 11 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...115 °C
Biegeradius, statisch - 35 mm
Farbe - grau
Packung
50 M
EAN
4044773377132
Artikelnummer
LPP61746950
Herstellernummer
61746950
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V0
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15.8 mm