Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746940 SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M - 61746940

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746940 SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...115 °C

  • Biegeradius, statisch - 20 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 M

EAN

4044773377170

Artikelnummer

LPP61746940

Herstellernummer

61746940

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

9 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Biegeradius, statisch:

20 mm

Farbe:

grau

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V0

Innendurchmesser:

10 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Außendurchmesser:

13 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili Massima sicurezza in caso di incendio