Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746939 SILVYN RILL PA6 10 / 6.5X10 GY 50M - 61746939

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746939 SILVYN RILL PA6 10 / 6.5X10 GY 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -40...115 °C

  • Biegeradius, statisch - 13 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773377200

Artikelnummer

LPP61746939

Herstellernummer

61746939

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

7 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Biegeradius, statisch:

13 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

grau

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V0

Innendurchmesser:

6.5 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Außendurchmesser:

10 mm

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili Massima sicurezza in caso di incendio