Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61744230 SILVYN HCX 3/4 21.0X26.4 BK 30M - 61744230

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61744230 SILVYN HCX 3/4   21.0X26.4 BK 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 26.4 mm

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 30 M

EAN

4044773192346

Artikelnummer

LPP61744230

Herstellernummer

61744230

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

26.4 mm

Innendurchmesser:

21 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-55...145 °C

Biegeradius, statisch:

140 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HCX è un tubo a tenuta stagna, termoresistente con profilo interbloccato e un rivestimento termoplastico