Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61744228 SILVYN HCX 3/8 12.6X17.8 BK 30M - 61744228

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61744228 SILVYN HCX 3/8   12.6X17.8 BK 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 17.8 mm

  • Innendurchmesser - 12.6 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 30 M

EAN

4044773192360

Artikelnummer

LPP61744228

Herstellernummer

61744228

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

17.8 mm

Innendurchmesser:

12.6 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-55...145 °C

Biegeradius, statisch:

85 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HCX è un tubo a tenuta stagna, termoresistente con profilo interbloccato e un rivestimento termoplastico