LAPP ITALIA SRL - LPP61723353 CABLE TIES TY-RAP TY528MR-NDT 361X4.8 BU - 61723353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 360 mm
Min. Haltekraft - 100 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044776109181
Artikelnummer
LPP61723353
Herstellernummer
61723353
Hersteller
LPP
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
360 mm
Min. Haltekraft:
100 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


