LAPP ITALIA SRL - LPP56000155 SILVYN KLICK-Y TPE 2X21/1X28 BK - 56000155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Y-Stück
Packung
10 ST
EAN
4044773256987
Artikelnummer
LPP56000155
Herstellernummer
56000155
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
21.2...28.5 mm
Farbe:
schwarz


