Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55507318 SILVYN FPAX 90? M50X1.5 / 54 GY - 55507318

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55507318 SILVYN FPAX 90? M50X1.5 / 54 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776741084

Artikelnummer

LPP55507318

Herstellernummer

55507318

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS