Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55503372 SILVYN FG NM 3/4 21.0 X 26.4 BU 30M - 55503372

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55503372 SILVYN FG NM 3/4 21.0 X 26.4 BU 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 26.4 mm

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 30 M

EAN

8717114720046

Artikelnummer

LPP55503372

Herstellernummer

55503372

Hersteller

LPP

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Außendurchmesser:

26.4 mm

Innendurchmesser:

21 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Biegeradius, statisch:

130 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

blau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande Realizzata in materiale plastico Specifico per l'industria del Food & Beverage