Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55502367 SILVYN MPC 90? M 25X1.5 / 25 GY - 55502367

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55502367 SILVYN MPC 90? M 25X1.5 / 25 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

  • Einteilig - ja

  • Farbe - grau

  • Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4044774852812

Artikelnummer

LPP55502367

Herstellernummer

55502367

Hersteller

LPP

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo per tubo ad angolo;Raccordo per tubo ad angolo; M 25; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 25; Privo di alogeni;