Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55501330 SILVYN USK-M 20X1.5 SGY - 55501330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773265996

Artikelnummer

LPP55501330

Herstellernummer

55501330

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

13 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Gesamthöhe:

35 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Farbe:

grau

SILVYN® USK-M - raccordo per tubo con filetto metrico