Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55501320 SILVYN USK-M 16X1.5 SGY - 55501320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773266207

Artikelnummer

LPP55501320

Herstellernummer

55501320

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

11 mm

Schutzart (IP):

IP65

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Gesamthöhe:

30 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Farbe:

grau

SILVYN® USK-M - raccordo per tubo con filetto metrico