LAPP ITALIA SRL - LPP54115425 SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BU - 54115425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 5...10 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4044773273939
Artikelnummer
LPP54115425
Herstellernummer
54115425
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
5...10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione


