LAPP ITALIA SRL - LPP54115420 SKINTOP K-M 20X1.5 ATEX PLUS BU - 54115420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 25 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773273946
Artikelnummer
LPP54115420
Herstellernummer
54115420
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP64
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


