LAPP ITALIA SRL - LPP54115245 SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BK - 54115245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 9...15 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
4044773335606
Artikelnummer
LPP54115245
Herstellernummer
54115245
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
9...15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione


