Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP54115235 SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BK - 54115235

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP54115235 SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - offen

  • Dichtbereich - 6...13 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773335637

Artikelnummer

LPP54115235

Herstellernummer

54115235

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

offen

Dichtbereich:

6...13 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione