LAPP ITALIA SRL - LPP54115205 SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 2...4 mm
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
4044773335750
Artikelnummer
LPP54115205
Herstellernummer
54115205
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
2...4 mm
Farbe:
schwarz
SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione


