LAPP ITALIA SRL - LPP54110845 SKINTOP BRUSH ADD-ON M50 - 54110845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 56 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044776259770
Artikelnummer
LPP54110845
Herstellernummer
54110845
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
56 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...14 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-70...200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne




