LAPP ITALIA SRL - LPP53325350 SKINTOP DIX-M 25350 - 53325350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Anzahl der Durchführungen - 3
Packung
50 ST
EAN
4044773163926
Artikelnummer
LPP53325350
Herstellernummer
53325350
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
3
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


