LAPP ITALIA SRL - LPP53325260 SKINTOP DIX-M 25260 - 53325260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Anzahl der Durchführungen - 2
Packung
50 ST
EAN
4044773163964
Artikelnummer
LPP53325260
Herstellernummer
53325260
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
2
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


