Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53119235 SKINTOP GMP-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK - 53119235

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53119235 SKINTOP GMP-HF-M 25X1.5 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044778379476

Artikelnummer

LPP53119235

Herstellernummer

53119235

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Mit Erdungsanschluss:

nein

Dado di bloccaggio; Dado di bloccaggio; M 25; Misura della chiave: 34mm; nero; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant