LAPP ITALIA SRL - LPP53119070 SKINTOP GMP-GL-M 63X1.5 RAL 7001 SGY - 53119070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
4044773165562
Artikelnummer
LPP53119070
Herstellernummer
53119070
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt


