LAPP ITALIA SRL - LPP53112925 SKINTOP CLICK-R 12 RAL 7035 LGY - 53112925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1...5 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044774409078
Artikelnummer
LPP53112925
Herstellernummer
53112925
Hersteller
LPP
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


