Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112921 SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY - 53112921

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112921 SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...7 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044774409030

Artikelnummer

LPP53112921

Herstellernummer

53112921

Hersteller

LPP

Gewindeart:

ohne

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

ja

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® CLICK, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero e protezione antivibrazione, filettatura non richiesta Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.