Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112879 SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY - 53112879

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112879 SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773821369

Artikelnummer

LPP53112879

Herstellernummer

53112879

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo, marca , modello LPP53112879 - SKINTOP CLICK-R M16 RAL 7001 GY