Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53112036 SKINTOP MSR NPT 3/4 - 53112036

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53112036 SKINTOP MSR NPT 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773173611

Artikelnummer

LPP53112036

Herstellernummer

53112036

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo; Pressacavo; NPT 3/4"; Campo di serraggio (min./max.): 6 - 13 mm; Misura della chiave 1: 29; Ottone nichelato; UV-resistant; IP 68 - 10 bar (30 min);