LAPP ITALIA SRL - LPP53111540 SKINTOP STR-M 32X1.5 RAL 7035 LGY - 53111540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
25 ST
EAN
4044773175189
Artikelnummer
LPP53111540
Herstellernummer
53111540
Hersteller
LPP
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!





