Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53111467 SKINTOP ST-HF-M 50X1.5 RAL 7035 LGY - 53111467

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53111467 SKINTOP ST-HF-M 50X1.5 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 55 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773175639

Artikelnummer

LPP53111467

Herstellernummer

53111467

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

55 mm

Sechskant Eckmaß:

62 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27...35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® ST-HF-M, pressacavo metrico in plastica privo di alogeni, estremamente ignifugo e autoestinguente, massima affidabilità Pressacavo per applicazioni ferroviarie Hazard Level: HL 3