Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53111418 SKINTOP ST-HF-M 16X1.5 RAL 9005 BK - 53111418

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53111418 SKINTOP ST-HF-M 16X1.5 RAL 9005 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044778369996

Artikelnummer

LPP53111418

Herstellernummer

53111418

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo; Pressacavo; M 16; Campo di serraggio (min./max.): 4.5 - 9 mm; Misura della chiave 1: 19; nero; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min);