Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53111330 SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK - 53111330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...13 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Biegeschutz - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773176506

Artikelnummer

LPP53111330

Herstellernummer

53111330

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...13 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeschutz:

nein

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!