LAPP ITALIA SRL - LPP53111100 SKINTOP STR-M 12X1.5 RAL 7001 SGY - 53111100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1...5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Biegeschutz - nein
Packung
100 ST
EAN
4044773177473
Artikelnummer
LPP53111100
Herstellernummer
53111100
Hersteller
LPP
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
nein
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!





