Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53105314 SKINTOP HYGIENIC SC M32X1.5 - 53105314

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53105314 SKINTOP HYGIENIC SC M32X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4056157294089

Artikelnummer

LPP53105314

Herstellernummer

53105314

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Geschirmt:

ja

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo; Pressacavo; M 32; Campo di serraggio (min./max.): 16 - 20 mm; Misura della chiave 1: 36; UV-resistant; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Protezione EMC