LAPP ITALIA SRL - LPP53105302 SKINTOP HYGIENIC SC M20X1.5 - 53105302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044777677849
Artikelnummer
LPP53105302
Herstellernummer
53105302
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...12 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
ja
Geschirmt:
ja


