LAPP ITALIA SRL - LPP53102001 SKINDICHT O-RING M12 (9X1.5) NBR - 53102001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Innendurchmesser - 9 mm
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4044773178920
Artikelnummer
LPP53102001
Herstellernummer
53102001
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Innendurchmesser:
9 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizione, marca , modello LPP53102001 - SKINDICHT O-RING M12 9x1 5


