LAPP ITALIA SRL - LPP53019280 SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 9005 BK - 53019280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
4044773183146
Artikelnummer
LPP53019280
Herstellernummer
53019280
Hersteller
LPP
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


