LAPP ITALIA SRL - LPP53019270 SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 9005 BK - 53019270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
25 ST
EAN
4044773183153
Artikelnummer
LPP53019270
Herstellernummer
53019270
Hersteller
LPP
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


