LAPP ITALIA SRL - LPP53019260 SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 9005 BK - 53019260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
4044773183160
Artikelnummer
LPP53019260
Herstellernummer
53019260
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


