LAPP ITALIA SRL - LPP53019250 SKINTOP GMP-GL PG 21 RAL 9005 BK - 53019250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
50 ST
EAN
4044773183177
Artikelnummer
LPP53019250
Herstellernummer
53019250
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


