LAPP ITALIA SRL - LPP53019210 SKINTOP GMP-GL PG 9 RAL 9005 BK - 53019210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
4044773183214
Artikelnummer
LPP53019210
Herstellernummer
53019210
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


