LAPP ITALIA SRL - LPP53019071 SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 7035 LGY - 53019071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773156980
Artikelnummer
LPP53019071
Herstellernummer
53019071
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein





