LAPP ITALIA SRL - LPP53019011 SKINTOP GMP-GL PG 9 RAL 7035 LGY - 53019011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
4044773157437
Artikelnummer
LPP53019011
Herstellernummer
53019011
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


